|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-MULTIBOX IQS Herst.-Nr.: MULTIBOX IQS EAN/GTIN: 4050571508869 |
| | |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Diese Multibox enthält 159 gerade Einschraubanschlüsse, Winkel-Einschraubanschlüsse, gerade Steckverbinder, T-Steckverbinder und gerade Einsteckreduzierungen, zuzüglich einem Schlauchabschneider. Vorteile: Bis zu 4 dieser Multiboxen lassen sich zum einfacheren Transport und übersichtlicher Anordnung in dem praktischen Multibox-Container Typ MULTIBOX P 1 C verstauen. Inhalt: 70 gerade Einschraubanschlüsse (M 5 - R 1/8" - R 1/4", 4 - 6 - 8 mm Schlauch) 37 Winkel-Einschraubanschlüsse (M 5 - R 1/8" - R 1/4", 4 - 6 - 8 mm Schlauch) 21 gerade Steckverbinder (4 - 6 - 8 mm Schlauch) 21 T-Steckverbinder (4 - 6 - 8 mm Schlauch) 10 gerade Einsteckreduzierungen (4 - 6 - 8 mm Schlauch) 1 Schlauchabschneider Weitere Informationen:  |  | Grundbox: | MULTIBOX P 1-13 | beinhaltet 15 Stück: | IQSG M54 | beinhaltet 15 Stück-1: | IQSG 184 | beinhaltet 15 Stück-2: | IQSG 186 | beinhaltet 15 Stück-3: | IQSG 146 | beinhaltet 10 Stück: | IQSG 148 | beinhaltet 8 Stück: | IQSL M54 | beinhaltet 8 Stück-1: | IQSL 184 | beinhaltet 8 Stück-2: | IQSL 186 | beinhaltet 8 Stück-3: | IQSL 146 | beinhaltet 5 Stück: | IQSL 148 | beinhaltet 8 Stück-4: | IQSG 40 | beinhaltet 8 Stück-5: | IQSG 60 | beinhaltet 5 Stück-1: | IQSG 80 | beinhaltet 8 Stück-6: | IQST 40 | beinhaltet 8 Stück-7: | IQST 60 | beinhaltet 5 Stück-2: | IQST 80 | beinhaltet 5 Stück-3: | IQSG 60H40 | beinhaltet 5 Stück-4: | IQSG 80H60 | beinhaltet 1 Stück: | SAS 14 | Zubehör Containerbox (nicht im Lieferumfang enthalten): | MULTIBOX P 1 C | Gewicht: | 2,2 KG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: MULTIBOXIQS, Druckluft-Steckanschlüsse, Kleinteile-Boxen, Kleinteile-Magazine, Multiboxen, Push-In-Anschlüsse, Sortiments-Boxen, Sortiment-Steckverbinder, Sortiment-Steckverschraubungen, Steckanschlüsse, Steckanschluss-Sortimente |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 317,68* | € 374,24* |  |  |  | Lager 955 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 323,07* | € 379,89* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 955 |  | Versand: Lager 955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |  | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|