Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIBOXES Multibox - Edelstahl-Fittings, R 1/8" - R 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: MULTIBOX - Edelstahl-Gewindefittings
Exemplarische Darstellung: MULTIBOX - Edelstahl-Gewindefittings
Artikel-Nr.:
     955-MULTIBOX ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MULTIBOX ES
EAN/GTIN:
     4050571508852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
edelstahl fittings
Beschreibung: Diese Multibox enthält 142 Winkel, T-Stücke, Muffen, Verschlussstopfen, Reduziernippel, Doppelnippel und Gewindetüllen R 1/8" bis R 1" aus Edelstahl (1.4408), zuzüglich passendem Dichtungsmaterial aus PTFE. Inhalt: 12 Winkel i/i aus Edelstahl (Rp 1/8" - Rp 1/4" - Rp 3/8" - Rp 1/2") 12 Winkel i/A aus Edelstahl (R 1/8" - R 1/4" - R 3/8" - R 1/2") 12 T-Stücke aus Edelstahl (Rp 1/8" - Rp 1/4" - Rp 3/8" - Rp 1/2") 12 Rundmuffen aus Edelstahl (Rp 1/8" - Rp 1/4" - Rp 3/8" - Rp 1/2") 30 Reduziernippel i/A aus Edelstahl (R 1/8" - R 1/4" - R 3/8" - R 1/2") 12 Gewindetüllen aus Edelstahl (R 1/4" - R 3/8" - R 1/2", 9 - 13 - 19 mm Schlauch) 32 Doppelnippel aus Edelstahl (R 1/8" - R 1/4" - R 3/8" - R 1/2") 20 Verschlussstopfen aus Edelstahl (R 1/8" - R 1/4" - R 3/8" - R 1/2") 40 PTFE-Dichtringe (G 1/8" - G 1/4" - G 3/8" - G 1/2") 1 PTFE-Dichtband (Sanitärausführung) DB 121
Weitere Informationen:
Grundbox:
MULTIBOX P 3-45
beinhaltet 3 Stück:
W 18 ES
beinhaltet 3 Stück-1:
W 14 ES
beinhaltet 3 Stück-2:
W 38 ES
beinhaltet 3 Stück-3:
W 12 ES
beinhaltet 3 Stück-4:
WE 18 ES
beinhaltet 3 Stück-5:
WE 14 ES
beinhaltet 3 Stück-6:
WE 38 ES
beinhaltet 3 Stück-7:
WE 12 ES
beinhaltet 3 Stück-8:
T 18 ES
beinhaltet 3 Stück-9:
T 14 ES
beinhaltet 3 Stück-10:
T 38 ES
beinhaltet 3 Stück-11:
T 12 ES
beinhaltet 3 Stück-12:
MUR 18 ES
beinhaltet 3 Stück-13:
MUR 14 ES
beinhaltet 3 Stück-14:
MUR 38 ES
beinhaltet 3 Stück-15:
MUR 12 ES
beinhaltet 5 Stück:
RN 1418 K ES
beinhaltet 5 Stück-1:
RN 3818 K ES
beinhaltet 5 Stück-2:
RN 3814 K ES
beinhaltet 2 Stück:
RN 1218 K ES
beinhaltet 3 Stück-16:
RN 1218 K ES
beinhaltet 5 Stück-3:
RN 1214 K ES
beinhaltet 5 Stück-4:
RN 1238 K ES
beinhaltet 3 Stück-17:
GT 149 K ES
beinhaltet 3 Stück-18:
GT 389 K ES
beinhaltet 3 Stück-19:
GT 1213 K ES
beinhaltet 3 Stück-20:
GT 1219 K ES
beinhaltet 5 Stück-5:
DN 1818 K ES
beinhaltet 5 Stück-6:
DN 1418 K ES
beinhaltet 5 Stück-7:
DN 1414 K ES
beinhaltet 3 Stück-21:
DN 3814 K ES
beinhaltet 4 Stück:
DN 3838 K ES
beinhaltet 1 Stück:
DN 3838 K ES
beinhaltet 3 Stück-22:
DN 1214 K ES
beinhaltet 3 Stück-23:
DN 1238 K ES
beinhaltet 3 Stück-24:
DN 1212 K ES
beinhaltet 5 Stück-8:
VS 18 K ES
beinhaltet 5 Stück-9:
VS 14 K ES
beinhaltet 5 Stück-10:
VS 38 K ES
beinhaltet 5 Stück-11:
VS 12 K ES
beinhaltet 10 Stück:
DR 18 TE
beinhaltet 10 Stück-1:
DR 14 TE
beinhaltet 10 Stück-2:
DR 38 TE
beinhaltet 10 Stück-3:
DR 12 TE
beinhaltet 1 Stück-1:
DB 121
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: MULTIBOXES, Kleinteile-Boxen, Kleinteile-Magazine, Multiboxen, Sortiments-Boxen, Teile-Magazine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 602,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,16*
€ 716,5704
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,95*
€ 713,9405
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,81*
€ 679,2639
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,30*
€ 648,907
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,79*
€ 595,9401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.