| |
|
| Artikel-Nr.: 955-MSL 3 SCHWARZ S Herst.-Nr.: MSL 3 SCHWARZ S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Kunststoffgehäuse mit Schutzkontakt-Steckdosen 230 V AC in 45°-Anordnung, mit Kinderschutz, TÜV- & GS-geprüft Eingangsspannung: 230 V (AC) / 16 A max. Anschlussleistung: 16 A / 3500 W Kabelqualität: PVC-Kabel 3x 1,5 mm² (H05VV-F 3G1,5) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard mit beleuchtetem Schalter | Farbe: | schwarz | Steckdosenanzahl: | 3x Schuko (Steckdose) | Kabellänge: | 1,5 M | Gewicht: | 0,35 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 1,5m schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 1,5m, MSL3SCHWARZS, Baustellen-Verlängerungskabel, Kabel, Mehrfachsteckdosen, Outdoor-Verlängerungskabel, Schaltbare Steckdosen, SCHUKO-Steckdosenleisten, Steckdosenleisten, Steckdosenleisten mit Schalter, Steckdosenverteiler, Stromverteiler |
| | |
| |