Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK100MS Tankwagenkupplung Mutterteil G 4", Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Tankwagen-Kupplung (M-Teil), 1.4401
Exemplarische Darstellung: Tankwagen-Kupplung (M-Teil), 1.4401
Anwendungsbeispiel: Tankwagen-Kupplung V-Kupplung und M-Kupplung
Artikel-Nr.:
     955-MK 100 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MK 100 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TW-Kupplung
Tankwagen-Kupplung
Tankwagenkupplung
tankwagen-kupplung mk100
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Messing oder Aluminium, Kupplungsweichdichtung: CSM (Hypalon) (Typ Aluminium: NBR), Gewindedichtung: PTFE (Typ Messing: Polyurethan), Kette: 1.4401 (Typ Aluminium: 1.4301) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 16 bar Lieferumfang: Spannringhebel, Kronenstück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
DN:
100 MM
Gewinde innen:
G 4"
Gewicht:
2,1 KG
Weitere Suchbegriffe: tw-kupplung, tankwagen-kupplung m-teil, MK100MS, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Industrie-Kupplungen, Kupplungen, MK-Kupplungen, Tankwagen-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,28*
€ 280,12*
Lager 955
155
€ 5,90*
ab € 234,36*
€ 280,70*
Frei Haus
ab € 237,79*
€ 282,83*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,70*
€ 334,033
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,84*
€ 330,6296
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,27*
€ 318,0513
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,17*
€ 306,0323
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,36*
€ 278,8884
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.