Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESL162/2500-G Messschlauch, 2500mm, M 16x2 - M 16x2, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Messschläuche M 16 x 2 - M 16 x 2
Exemplarische Darstellung: Messschläuche M 16 x 2 - M 16 x 2
Artikel-Nr.:
     955-ME SL 162/2500-G
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ME SL 162/2500-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messanschlussschlauch Pneumatik
Messschlauch Pneumatik
Pneumatikmessschlauch
messanschlussschlauch pneumatik
Werkstoffe: Stahl verzinkt / Edelstahl, Schlauch: Polyamid mit Gewebe Medien: Hydrauliköle, Mineralöle Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Optional: für Inertgase (z.B. Stickstoff, Argon, ...) -G
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Bauform:
M 16x2 - M 16x2
Länge:
2500 MM
Ausführung:
für Inertgase
Betriebsdruck:
630 BAR
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: MESL162/2500-G, HD-Schläuche, Hochdruck-Schläuche, Hydraulik-Leitungen, Hydraulik-Schläuche, Messanschlüsse, Mess-Schläuche, Mini-Messanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,237
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,88*
€ 60,5472
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,14*
€ 58,4766
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,03*
€ 57,1557
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,74*
€ 56,8106
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,41*
€ 46,8979
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.