Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEG1621615 Messschlauchverbinder M 16x2 - M 16x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEG1621615 Messschlauchverbinder M 16x2 - M 16x1,5
MEG1621615 Messschlauchverbinder M 16x2 - M 16x1,5
Exemplarische Darstellung: Messschlauchverbinder Typ ME G 162
Artikel-Nr.:
     955-ME G 1621615
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ME G 1621615
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messschlauchverbinder Pneumatik
Pneumatikmessschlauchverbinder
messschlauchverbinder pneumatik
Werkstoffe: Typ Stahl verzinkt: Körper, Kette & Kappe: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR Typ 1.4571: Körper: 1.4571, Kette & Kappe: V2A, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Anwendung: Messanschlüsse werden zur Überwachung von Betriebsdrücken sowie zur Entlüftung an ungünstig verlegten Rohrleitungen verwendet. Die Schraubkupplung ist verschlossen und wird nur durch Aufschrauben eines Messschlauches mechanisch geöffnet. Somit ist die Verbindung zum Medium hergestellt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Ausführung:
Schlauchverbinder ohne Schutzkappe
Gewinde M1:
M 16x2
Gewinde M2:
M 16x1,5
Betriebsdruck:
630 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,042 KG
Weitere Suchbegriffe: MEG1621615, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-Verschraubungen, Messanschlüsse, Mini-Messanschlüsse, Verschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,45*
€ 23,60*
Lager 955
39
€ 8,90*
ab € 18,53*
€ 23,72*
€ 3,90*
ab € 20,82*
€ 26,82*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,2268
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,1673
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,8944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,0507
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.