Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDR5/5 Kompressor-Druckschalter G 1/2", 1,5 - 5 bar (ohne Drehschalter / Druckta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MDR5/5 Kompressor-Druckschalter G 1/2", 1,5 - 5 bar (ohne Drehschalter / Druckta
MDR5/5 Kompressor-Druckschalter G 1/2", 1,5 - 5 bar (ohne Drehschalter / Druckta
Exemplarische Darstellung: Druckschalter für Kompressoren (Membrandruckschalter), MDR 5
Artikel-Nr.:
     955-MDR 5/5
Hersteller:
     Condor
Herst.-Nr.:
     MDR 5/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Druckluftschalter
condor druckluftschalter
druckluftschalter
Medien: Luft, Wasser (MDR 3 ... RM auch viele weitere Medien möglich) Schutzart: IP 54 (MDR 2: IP 44) Elektrischer Anschluss: Kabelklemmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Drehschalter / Drucktaste
Bemerkung:
Standard-Druckschalter
Einstellbereich:
1,5 - 5 BAR
Druckanschluss:
G 1/2"
Schaltleistung:
3-polig 230V - 4kW / 400V - 5,5kW
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: MDR5/5, Condor-Druckschalter, Druckschalter für Kompressoren, Druckwächter, Kompressoren-Druckschalter, MDR-Druckschalter, Motorschutz-Relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,09*
€ 90,5471
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,98*
€ 89,2262
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,90*
€ 85,561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,03*
€ 83,3357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,70*
€ 69,853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.