Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDR2/11 Kompressor-Druckschalter G 1/4", 4 - 12 bar (ohne Drehschalter / Druckta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MDR2/11 Kompressor-Druckschalter G 1/4", 4 - 12 bar (ohne Drehschalter / Druckta
MDR2/11 Kompressor-Druckschalter G 1/4", 4 - 12 bar (ohne Drehschalter / Druckta
Exemplarische Darstellung: Druckschalter für Kompressoren (Membrandruckschalter), MDR 2
Artikel-Nr.:
     955-MDR 2/11
Hersteller:
     Condor
Herst.-Nr.:
     MDR 2/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Druckluftschalter
condor druckluftschalter
druckluftschalter
Medien: Luft, Wasser (MDR 3 ... RM auch viele weitere Medien möglich) Schutzart: IP 54 (MDR 2: IP 44) Elektrischer Anschluss: Kabelklemmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Drehschalter / Drucktaste
Bemerkung:
Standard-Druckschalter
Einstellbereich:
4 - 12 BAR
Druckanschluss:
G 1/4"
weitere Druckanschlüsse:
3x G 1/4"
Schaltleistung:
2-polig 230V - 2,2kW
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: MDR2/11, Condor-Druckschalter, Druckschalter für Kompressoren, Druckwächter, Kompressoren-Druckschalter, MDR-Druckschalter, Motorschutz-Relais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,93*
€ 60,6067
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,03*
€ 59,5357
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,99*
€ 57,1081
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,7277
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,75*
€ 53,2525
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,12*
€ 45,3628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.