Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M05320ESG230V 3/2-Wege Magnetventil, G 1/4", Impulsventil, 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnet-Impulsventil
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnet-Impulsventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnet-Impulsventil
Artikel-Nr.:
     955-M 05320 ESG 230V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     M 05320 ESG 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Körper und Schieber: 1.4436, Anker: 1.4301, Spule: epoxygekapselt, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase (50 µm) Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 (Steckergröße 3) Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! *Gehäuseentlüftung: G 1/8"
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
230 V AC
Schaltung:
3/2-Wege
Funktion:
Impulsventil
Gewinde:
G 1/4"
Gewinde Abluft:
G 1/4"
Betriebsdruck:
2 - 12 BAR
Durchfluss:
500 L/MIN
Leistungsaufnahme (AC):
4 VA
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, M05320ESG230V, 3/2-Wege-Magnetventile, 5/2- und 5/3-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, 5/3-Wege-Magnetventile, ATEX-Magnetventile, Edelstahl-Ventile, Explosionsgeschütze Magnetventile, Impulsventile (elektrisch), Magnetventile, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.635,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.839,00*
€ 2.188,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.808,04*
€ 2.151,5676
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.714,06*
€ 2.039,7314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.666,30*
€ 1.982,897
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.635,06*
€ 1.945,7214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.