Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LRMAIQS80 Druckregler 8-8mm, mit Manometer, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: IQS-Druckregelventil Schlauch/Schlauch mit Manometer
Exemplarische Darstellung: IQS-Druckregelventil Schlauch/Schlauch mit Manometer
Schaltsymbol: Einsatz IQS-Druckregelventil
Artikel-Nr.:
     955-LRMAIQS 80
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LRMAIQS 80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckregelventil 10 bar
Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Druckregelbereich: 1 - 8 bar (Manometeranzeige: 0,1 - 0,8 MPa) Medien: Druckluft, neutrale Gase Funktion: Wenn der Primärdruck von P her einströmt, tritt an der Anschlussseite reduzierter Druck aus. Die kompakte Konstruktion mit eingebautem Schnellanschlussstück erlaubt eine flexible Montage. Der Regler ist mit einer Überdruckabsicherung versehen, was die Einstellung von pneumatischen Einrichtungen besonders vereinfacht.
Weitere Informationen:
P (Schlauch):
8 MM
A:
8 MM
Ausführung Anzeige:
mit Manometer
Ausführung Anschluss:
Schlauch-Schlauch
Gewicht:
0,037 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, druckregler landefeld, LRMAIQS80, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Funktionsverschraubungen, Inline-Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kleinst-Druckregler, Kunststoff-Steckanschlüsse, Push-In-Anschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,59*
€ 120,8921
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,27*
€ 119,3213
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,66*
€ 115,0254
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,38*
€ 113,5022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,62*
€ 94,7478
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.