Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LRLLIQS148 Differenzdruckregler R 1/4"-8mm, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LRLLIQS148 Differenzdruckregler R 1/4"-8mm, IQS-Standard
LRLLIQS148 Differenzdruckregler R 1/4"-8mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Vordruckabhängiger Differenzdruckregler
Schaltsymbol: Einsatz Vordruckabhängiger Differenzdruckregler
Artikel-Nr.:
     955-LRLLIQS 148
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LRLLIQS 148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdruck-Regelventil
Differenzdruckregelventil
Differenzdruckregler
differenzdruck regelventil
Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 9 bar Druckregelbereich: 2 - 6 bar Medien: Druckluft, neutrale Gase Funktion: Wenn der Primärdruck von der Gewindeseite her angelegt wird, tritt an der Anschlussseite ein um die eingestellte Druckdifferenz reduzierter Druck aus. In entgegengesetzter Richtung kann die Druckluft durch einen Bypass ungedrosselt fließen. Der Druckregler kann also hinter einem Ventil eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
P:
R 1/4"
A:
8 MM
Gewicht:
0,038 KG
Weitere Suchbegriffe: LRLLIQS148, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckregler, Funktionsverschraubungen, Inline-Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kleinst-Druckregler, Kunststoff-Steckanschlüsse, Push-In-Anschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,88*
€ 50,77*
Lager 955
32
€ 5,90*
ab € 39,07*
€ 50,88*
Frei Haus
ab € 39,68*
€ 51,76*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,5472
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,20*
€ 59,738
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,66*
€ 54,3354
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,5738
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,07*
€ 46,4933
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.