Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-4WE6G/W230 4/3-Wegeventil, NG 6 (Alternativ) G-Kolben, 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 4/3-Wege Hydraulikventil (4/2-Wege D/OF) NG 6
Exemplarische Darstellung: 4/3-Wege Hydraulikventil (4/2-Wege D/OF) NG 6
Zeichnung: 4/2-Wege und 4/3-Wege Hydraulikventile NG 6
Schaltsymbol: 4/3-Wegeventil, G-Schaltung
Artikel-Nr.:
     955-LA-4WE6G/W230
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LA-4WE6G/W230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/3 Wegeventil
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Verwendung: Diese magnetbetätigten Wegeventile werden hauptsächlich für Start, Stop und Richtungsänderung der Flüssigkeit in hydraulischen Systemen eingesetzt. Durch Verwendung von NG 6 Druck-, Strom- und Sperrzwischenplattenventilen lassen sich in stapelförmiger Anordnung Schaltkreise auf engstem Raum realisieren. Werkstoffe: Körper: Sphäroguss, Innenteile: Stahl, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +80°C Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis (Viskosität: Bosch-Rexroth: 2,8 - 500 mm²/s, Alternativ: 20 - 400 mm²/s) Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Betriebsdruck: 0 - 350 bar Nenndurchfluss: bis ca. 80 l/min (bei Bedarf Druckverlustkurven anfordern), wir empfehlen den Einsatz bis ca. 40 l/min Hinweis: Das Anschlussbild NG 6 ist genormt nach DIN 24340-A6, ISO 4401-03, CETOP R 35 H-03 und NFPA-D03. Die Ventile müssen mit Schrauben der Festigkeitsklasse 12.9 befestigt werden. Lieferumfang: Ventil einschließlich Dichtungen, ohne Schrauben und Stecker. Achtung: Bitte vergessen Sie nicht Schrauben und Ventilstecker zu bestellen. *unsere Einsatzempfehlung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Alternativ
Funktion:
4/3-Wegeventil
Schaltsysmbol:
G
Steuerspannung:
230 V AC
Leistungsaufnahme (AC):
35 VA
passender Normstecker:
ST 03
passende Schrauben (4 Stk. je Ventil benötigt):
912-M5X45 12.9
Ersatzmagnetspule:
LA-4WE6MAG230V
A:
215,0 MM
C:
85,0 MM
Schraubenlänge:
45 MM
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, 4/3 wegeventil 350 bar, LA-4WE6G/W230, Bosch-Wegeventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Wegeventile, Magnetventile, Rexroth-Wegeventile, Wegeventile für Hydraulik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,99*
€ 235,6081
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,57*
€ 232,7283
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,84*
€ 230,6696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,55*
€ 225,5645
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,85*
€ 190,2215
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.