Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA51204 Axial Rillenkugellager, DIN 711, 20x40x14mm, ebene Auflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Axial Rillenkugellager, ebene Auflage
Zeichnung: Axial Rillenkugellager, ebene Auflage
Artikel-Nr.:
     955-LA 51204
Hersteller:
     SKF / FAG
Herst.-Nr.:
     LA 51204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial rillenkugellager
Beschreibung: Axial Rillenkugellager können hohe Axialkräfte aufnehmen, dürfen allerdings nicht radial belastet werden. Toleranz: DIN 620 Normaltoleranz Hinweis: Bei Bedarf kugelige Unterlagscheibe hinzu bestellen, diese ist nicht im Lieferumfang des Lagers enthalten. Hersteller: Wir liefern ausschließlich Lager der Hersteller SKF oder FAG! Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate: Bitte geben Sie uns den Hersteller und die genaue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ebene Auflage
für Wellendurchmesser d:
20 MM
d2:
22 MM
D:
40 MM
D2-1:
40 MM
H:
14 MM
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: LA51204, Axial Rillenkugellager, DIN 711, FAG-Wälzlager, Kugellager, Rillenkugellager, SKF-Wälzlager, Unterlegscheiben, U-Scheiben, Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,917
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,4894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,7754
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,1943
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.