Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA2205 Pendelkugellager zylindrisch, DIN 630, 25x52x18mm, offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Pendelkugellager DIN 630, offen
Exemplarische Darstellung: Pendelkugellager DIN 630, offen
Zeichnung: Pendelkugellager DIN 630, offen
Artikel-Nr.:
     955-LA 2205
Hersteller:
     SKF / FAG
Herst.-Nr.:
     LA 2205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 1210
din 630
Beschreibung: Pendelkugellager sind zweireihige Kugellager mit hohlkugeligem Außenring. So wird ermöglicht, dass Fluchtungsfehler gut ausgeglichen werden können. Pendelkugellager werden "offen" (Standard) oder beidseitig "geschlossen und abgedichtet" (2RS Ausführung) geliefert. Die Ausführung 2RS ist werkseitig mit einem Qualitätsfett gefüllt. Offene Kugellager müssen extern geschmiert werden. Bei der geschlossenen Ausführung ist auf die gültigen Einsatzgrenzen zu achten z.B. bei höherer Umgebungstemperatur. Toleranz: DIN 620 Normaltoleranz Lagerluft: vergrößerte Lagerluft (entspricht C3) Hersteller: Wir liefern ausschließlich Lager der Hersteller SKF oder FAG! Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate: Bitte geben Sie uns den Hersteller und die genaue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an.
Weitere Informationen:
Bauform:
offen
für Wellendurchmesser d:
25 MM
D:
52 MM
B:
18 MM
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: LA2205, FAG-Wälzlager, Kugellager, SKF-Wälzlager, Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,5754
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,0173
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,0657
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,5064
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,7813
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,6409
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.