Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA22052RS Pendelkugellager zylindrisch, DIN 630, 25x52x18mm, 2RS abgedichtet (be


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Pendelkugellager DIN 630, offen
Exemplarische Darstellung: Pendelkugellager DIN 630, offen
Zeichnung: Pendelkugellager DIN 630, 2RS abgedichtet (berührende Dichtungen)
Artikel-Nr.:
     955-LA 2205 2RS
Hersteller:
     SKF / FAG
Herst.-Nr.:
     LA 2205 2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din630 2214.2rs
din 630
Beschreibung: Pendelkugellager sind zweireihige Kugellager mit hohlkugeligem Außenring. So wird ermöglicht, dass Fluchtungsfehler gut ausgeglichen werden können. Pendelkugellager werden "offen" (Standard) oder beidseitig "geschlossen und abgedichtet" (2RS Ausführung) geliefert. Die Ausführung 2RS ist werkseitig mit einem Qualitätsfett gefüllt. Offene Kugellager müssen extern geschmiert werden. Bei der geschlossenen Ausführung ist auf die gültigen Einsatzgrenzen zu achten z.B. bei höherer Umgebungstemperatur. Toleranz: DIN 620 Normaltoleranz Lagerluft: vergrößerte Lagerluft (entspricht C3) Hersteller: Wir liefern ausschließlich Lager der Hersteller SKF oder FAG! Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate: Bitte geben Sie uns den Hersteller und die genaue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an.
Weitere Informationen:
Bauform:
2RS abgedichtet (berührende Dichtungen)
für Wellendurchmesser d:
25 MM
D:
52 MM
B:
18 MM
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, LA22052RS, FAG-Wälzlager, Kugellager, SKF-Wälzlager, Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,21*
€ 54,9899
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,19*
€ 52,5861
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,34*
€ 50,3846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,3374
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,9455
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,4485
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.