Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUVERTC6/5FASK Briefumschlag DIN C6 / 5 (114 x 229) Nassklebung für automat. Kuv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Briefumschlag DIN LANG mit Fenster
Exemplarische Darstellung: Briefumschlag DIN LANG mit Fenster
Anwendungsbeispiel: DIN A4 2-fach gefaltet/DIN LANG/DIN C6/5
KUVERTC6/5FASK Briefumschlag DIN C6 / 5 (114 x 229) Nassklebung für automat. Kuv
Artikel-Nr.:
     955-KUVERT C6/5 FASK
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KUVERT C6/5 FASK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Vorteile: deutsches Qualitätsprodukt mit geringen Toleranzen Verschlussarten: Haftklebung: Abdeckstreifen abziehen - zuklappen - verklebt (klebt besonders stark, lange Haltbarkeit) Selbstklebung: zuklappen - verklebt (Haltbarkeit ca. 1 Jahr) Nassklebung: Klappe anfeuchten - zuklappen - verklebt nach Trocknung (oft verwendet bei automatischer Kuvertierung)
Weitere Informationen:
Bemerkung:
Briefumschlag
Format:
DIN C6 / 5 (114 x 229)
Verschlussart:
Nassklebung für automat. Kuvertierung (ASK)
Fenster:
ja
Qualität:
80 g/m², weiß
Menge:
1000er Pack
Gewicht:
4,9 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,42*
€ 38,5798
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,2109
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,4616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,4263
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,3196
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.