Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLZ150/20BAAPFO Pneum. Klappe 6"-150 lbs (ANSI B 16.5) GGG40/GGG40 epoxidbeschic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zwischenflanschklappe
Exemplarische Darstellung: Zwischenflanschklappe
Schaltsymbol: Feder-öffnend
Artikel-Nr.:
     955-KLZ 150/20 BAAPFO
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLZ 150/20 BAAPFO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KLZ150/20BAAPFO
Absperrklappen
Anflansch-Klappen
ATEX-Klappen
Klappe Werkstoffe: Gehäuse: GGG40, Scheibe: GGG40 epoxidbeschichtet -A, Edelstahl -B, Manschette: EPDM -A, NBR -B, Rasterhandhebel: GGG40 Temperaturbereich: -10°C bis max. +110°C (NBR: +5°C bis +85°C) Betriebsdruck: Zwischenflanschklappen: max. 20 bar, Anflanschklappen: max. 12 bar Medien: flüssige, neutrale Medien (je nach Materialkombination) Baulängen: DIN 3202-K1, ISO 5752 Reihe 20, EN 558-1 Reihe 20, BS 5155 Tabelle 6 Spalte 4, API 609 Tabelle1 Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Optional: Handnotbetätigung -HN Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zwischenflanschklappe Feder-öffnend
Flanschanschluss:
6"-150 lbs (ANSI B 16.5)
Werkstoff Scheibe:
GGG40 epoxidbeschichtet
Werkstoff Manschette:
EPDM
DN:
150 MM
Einbaulänge:
56 MM
Betriebsdruck Flüssigkeiten (ungefährliche):
20 BAR
Ersatzantriebe:
PDE 050-FO-VK14
Medientemperatur:
-10 bis +110 GC
Gewicht:
18 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.052,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,24*
€ 1.429,4756
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,43*
€ 1.405,9017
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,33*
€ 1.335,5727
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,68*
€ 1.294,3392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,14*
€ 1.252,0466
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.