Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLSG12ES Kamlock-Stecker (F) R 1/2"(AG), Edelstahl (1.4408)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLSG12ES Kamlock-Stecker (F) R 1/2"(AG), Edelstahl (1.4408)
KLSG12ES Kamlock-Stecker (F) R 1/2"(AG), Edelstahl (1.4408)
Exemplarische Darstellung: Schnellkupplungsstecker mit Außengewinde, Edelstahl (1.4408)
Zeichnung: Größenbestimmung Kamlock-Stecker
Artikel-Nr.:
     955-KLSG 12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLSG 12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
Werkstoffe: Typ Edelstahl: Körper: Edelstahl (1.4408), Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Polypropylen*: Körper: Polypropylen, Dichtung: EPDM (11/4" Stecker- Ø 45 mm): NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Messing: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Griff: Messing, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Aluminium: Körper: Aluminium, Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Vorteile: -voller Durchgang, -geringer Druckverlust, -auch für Feststoffe geeignet, da keine internen Ventile, -Abmessungen weltweit genormt nach MIL-C-27487 (1/2" & 5" entsprechen Industrienorm, da nicht in MIL-C-27487 erfasst) *Für Flüssigkeiten bitte bevorzugt Edelstahl, Messing oder Aluminium einsetzen, Druckangaben bei +40°C, **Stecker-Ø 53,4 mm mit reduziertem Anschluss. Das entspricht nicht der Norm, ***vier Handhebel, ****ein Handhebel ohne Sicherungsstift Optional: NPT-Gewinde (nur Typ 1.4408) -NPT
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl (1.4408)
Gewinde:
R 1/2"
DN:
15 (1/2") MM
Steckerdurchmesser:
24,3 MM
PN:
11 BAR
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: KLSG12ES, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Hebelarm-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kamlock-Kupplungen, Kamlock-Stecker, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungen (Kamlock)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,157
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,2542
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.