Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLA65/25BBAPFS Pneum. Klappe DN65-PN25 (DIN/EN) GGG40/Edelstahl/EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Anflanschklappe
Exemplarische Darstellung: Anflanschklappe
Schaltsymbol: Feder-schließend
Artikel-Nr.:
     955-KLA 65/25 BBAPFS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLA 65/25 BBAPFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KLA65/25BBAPFS
Absperrklappen
Anflansch-Klappen
ATEX-Klappen
Klappe Werkstoffe: Körper: GGG40 epoxidbeschichtet Scheibe: Edelstahl Manschette: EPDM (-10°C bis max. +110°C) -A, NBR (+5°C bis max. +85°C) -B Medien: flüssige, neutrale Medien Baulängen: DIN 3202-K1, ISO 5752 Reihe 20, EN 558-1 Reihe 20, BS 5155 Tabelle 6 Spalte 4, API 609 Tabelle1 Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anflanschklappe Feder-schließend
Flanschanschluss:
DN65-PN25 (DIN/EN)
Werkstoff Scheibe:
Edelstahl
Werkstoff Manschette:
EPDM
DN:
65 MM
Einbaulänge:
46 MM
Betriebsdruck Flüssigkeiten (ungefährliche):
16 BAR
Betriebsdruck Flüssigkeiten (gefährliche):
16 BAR
Betriebsdruck Gase (ungefährliche):
16 BAR
Medientemperatur:
-10 bis +110 GC
Anwendungsgebiete:
allgemeine & industrielle Anwendung (mineralölfrei), Rohwass
Ersatzantriebe:
PDE 025-VK11
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 880,06*
€ 996,95*
Lager 955
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 887,37*
€ 997,49*
Frei Haus
ab € 893,87*
€ 1.006,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,49*
€ 1.187,0131
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,35*
€ 1.173,7565
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,04*
€ 1.124,5976
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,13*
€ 1.092,5747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,37*
€ 1.055,9703
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.