| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KLA 200/20 BBA Herst.-Nr.: KLA 200/20 BBA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Gehäuse: GGG40, Scheibe: GGG40 epoxidbeschichtet oder Edelstahl, Manschette: EPDM oder NBR, Rasterhandhebel: GGG40 Temperaturbereich: -10°C bis max. +110°C (NBR: +5°C bis max. +85°C) Betriebsdruck: Zwischenflanschklappen: max. 20 bar, Anflanschklappen: max. 12 bar Medien: flüssige, neutrale Medien Baulängen: DIN 3202-K1, ISO 5752 Reihe 20, EN 558-1 Reihe 20, BS 5155 Tabelle 6 Spalte 4, API 609 Tabelle1 Optional: Handradgetriebe -G Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anflanschklappe | Flanschanschluss: | 8"-150 lbs (ANSI B 16.5) | Werkstoff Scheibe: | Edelstahl | Werkstoff Manschette: | EPDM | DN: | 200 MM | Einbaulänge: | 60 MM | Betätigung: | Standardgriff | Betriebsdruck Flüssigkeiten (ungefährliche): | 12 BAR | Temperaturbereich: | -10 bis +110 GC | Gewicht: | 22 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: absperrklappe, landefeld absperrklappe, KLA200/20BBA, Absperrklappen, Anflansch-Klappen, ATEX-Klappen, Explosionsgeschütze Klappen, Klappen, OREG-Klappen, Zwischenflansch-Klappen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.381,80* | € 1.528,44* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.376,54* | € 1.529,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.395,14* | € 1.543,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|