Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLA125/20BBAP Pneum. Klappe 5"-150 lbs (ANSI B 16.5) GGG40/Edelstahl/EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Anflanschklappe
Exemplarische Darstellung: Anflanschklappe
Schaltsymbol: doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-KLA 125/20 BBAP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLA 125/20 BBAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KLA125/20BBAP
Absperrklappen
Anflansch-Klappen
ATEX-Klappen
Klappe Werkstoffe: Gehäuse: GGG40, Scheibe: GGG40 epoxidbeschichtet -A, Edelstahl -B, Manschette: EPDM -A, NBR -B, Rasterhandhebel: GGG40 Temperaturbereich: -10°C bis max. +110°C (NBR: +5°C bis +85°C) Betriebsdruck: Zwischenflanschklappen: max. 20 bar, Anflanschklappen: max. 12 bar Medien: flüssige, neutrale Medien (je nach Materialkombination) Baulängen: DIN 3202-K1, ISO 5752 Reihe 20, EN 558-1 Reihe 20, BS 5155 Tabelle 6 Spalte 4, API 609 Tabelle1 Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Optional: Handnotbetätigung -HN Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anflanschklappe doppeltwirkend
Flanschanschluss:
5"-150 lbs (ANSI B 16.5)
Werkstoff Scheibe:
Edelstahl
Werkstoff Manschette:
EPDM
DN:
125 MM
Einbaulänge:
56 MM
Betriebsdruck Flüssigkeiten (ungefährliche):
12 BAR
Ersatzantriebe:
PDD 025-F07-VK14
Medientemperatur:
-10 bis +110 GC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 626,99*
€ 718,27*
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 630,84*
€ 718,80*
Frei Haus
ab € 635,01*
€ 724,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,80*
€ 855,372
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,34*
€ 842,9246
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,11*
€ 805,7609
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,01*
€ 783,0319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,84*
€ 750,6996
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.