Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLA125/16BBA Anflanschklappe DN125-PN16 (DIN/EN) GGG40/Edelstahl/EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Anflanschklappe
Exemplarische Darstellung: Anflanschklappe
Artikel-Nr.:
     955-KLA 125/16 BBA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLA 125/16 BBA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
absperrklappe dn125
Werkstoffe: Körper: GGG40 epoxidbeschichtet -B, Edelstahl* -C Scheibe: GGG40 epoxidbeschichtet -A, Edelstahl -B Manschette: EPDM (-10°C bis max. +110°C) -A, NBR (+5°C bis max. +85°C) -B, FKM (+5°C bis max. +180°C) -C Rasterhandhebel: Aluminiumdruckguss Medien: flüssige und gasförmige, neutrale Medien (je nach Materialkombination) Baulängen: DIN 3202-K1, ISO 5752 Reihe 20, EN 558-1 Reihe 20, BS 5155 Tabelle 6 Spalte 4, API 609 Tabelle1 Optional: Handradgetriebe -G *nur als Zwischenflanschklappe lieferbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anflanschklappe
Flanschanschluss:
DN125-PN16 (DIN/EN)
Werkstoff Gehäuse:
GGG40
Werkstoff Scheibe:
Edelstahl
Werkstoff Manschette:
EPDM
DN:
125 MM
Einbaulänge:
56 MM
Betätigung:
Standardgriff
Betriebsdruck Flüssigkeiten (ungefährliche):
12 BAR
Betriebsdruck Flüssigkeiten (gefährliche):
12 BAR
Betriebsdruck Gase (ungefährliche):
10 BAR
Temperaturbereich:
-10 bis +110 GC
Anwendungsgebiete:
allgemeine & industrielle Anwendung (mineralölfrei), Rohwass
Gewicht:
9 KG
Weitere Suchbegriffe: absperrklappe, landefeld absperrklappe, KLA125/16BBA, Absperrklappen, Anflansch-Klappen, ATEX-Klappen, Explosionsgeschütze Klappen, FDA konform, Klappen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, OREG-Klappen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 302,96*
€ 353,96*
Lager 955
8
€ 5,90*
ab € 302,91*
€ 354,54*
Frei Haus
ab € 306,26*
€ 357,44*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,54*
€ 421,9026
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,84*
€ 419,8796
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,55*
€ 407,6345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,49*
€ 393,2831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,91*
€ 360,4629
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.