Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLA100/25BBA Anflanschklappe DN100-PN25 (DIN/EN) GGG40/Edelstahl/EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Anflanschklappe
Exemplarische Darstellung: Anflanschklappe
Artikel-Nr.:
     955-KLA 100/25 BBA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLA 100/25 BBA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
absperrklappe dn 100
Werkstoffe: Körper: GGG40 epoxidbeschichtet Scheibe: Edelstahl Manschette: EPDM (-10°C bis max. +110°C) -A, NBR (+5°C bis max. +85°C) -B Rasterhandhebel: Aluminiumdruckguss Medien: flüssige, neutrale Medien Baulängen: DIN 3202-K1, ISO 5752 Reihe 20, EN 558-1 Reihe 20, BS 5155 Tabelle 6 Spalte 4, API 609 Tabelle1 Optional: Handradgetriebe -G
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anflanschklappe
Flanschanschluss:
DN100-PN25 (DIN/EN)
Werkstoff Scheibe:
Edelstahl
Werkstoff Manschette:
EPDM
DN:
100 MM
Einbaulänge:
52 MM
Betätigung:
Standardgriff
Betriebsdruck Flüssigkeiten (ungefährliche):
16 BAR
Betriebsdruck Flüssigkeiten (gefährliche):
16 BAR
Betriebsdruck Gase (ungefährliche):
16 BAR
Temperaturbereich:
-10 bis +110 GC
Anwendungsgebiete:
allgemeine & industrielle Anwendung (mineralölfrei), Rohwass
Gewicht:
9 KG
Weitere Suchbegriffe: absperrklappe, absperrklappe pn25, KLA100/25BBA, Absperrklappen, Anflansch-Klappen, ATEX-Klappen, Explosionsgeschütze Klappen, Klappen, OREG-Klappen, Zwischenflansch-Klappen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 601,18*
€ 703,20*
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 602,23*
€ 703,77*
Frei Haus
ab € 608,13*
€ 710,03*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,77*
€ 837,4863
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,09*
€ 828,3471
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,73*
€ 788,6487
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,22*
€ 761,8618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,23*
€ 716,6537
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.