Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFL3/50T4ES 3-Wege-Flanschkugelhahn, Edelstahl, DN50-PN16 (DIN/EN), T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Flanschkugelhahn
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Flanschkugelhahn
Zeichnung: Edelstahl-3-Wege Flanschkugelhahn
Zeichnung: Schaltstellungen 3-Wege Hähne
Artikel-Nr.:
     955-KHFL 3/50 T4 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFL 3/50 T4 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
flanschkugelhahn dn50 pn16
flansch kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten möglich Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien, Lebensmittel, Getränke Optional: pneumatischer Antrieb*** -P, Zeugnis 3.1 Vorteile: Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter **Betätigungshebel in Rohrausführung, ***Bitte genauen Einsatzfall angeben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Bohrung:
T4
Flanschanschluss:
DN50-PN16 (DIN/EN)
Nennweite:
50 MM
L1:
250 MM
L2:
125 MM
Betriebsdruck:
0 - 16 BAR
B:
125 MM
d:
165 MM
R:
258 MM
t:
18 MM
ISO 5211:
F07
Reparatursätze:
KHFL 3/50 ES REP
Gewicht:
22 KG
Weitere Suchbegriffe: flansch kugelhahn dn50, KHFL3/50T4ES, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Flansch-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Mehrwege-Kugelhähne, T-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.994,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.249,52*
€ 2.676,9288
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.210,40*
€ 2.630,376
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.093,93*
€ 2.491,7767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.035,96*
€ 2.422,7924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.994,18*
€ 2.373,0742
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.