Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFL3/40LESP 3-Wege-Flanschkugelhahn, Edelstahl, DN40-PN16 (DIN), L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Flanschkugelhahn
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Flanschkugelhahn
Zeichnung: Edelstahl-3-Wege Flanschkugelhahn
Zeichnung: Schaltstellungen 3-Wege Hähne
Artikel-Nr.:
     955-KHFL 3/40 L ES P
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFL 3/40 L ES P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
flanschkugelhahn dn40
flansch kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten möglich Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien, Lebensmittel, Getränke Optional: pneumatischer Antrieb*** -P, Zeugnis 3.1 Vorteile: Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter **Betätigungshebel in Rohrausführung, ***Bitte genauen Einsatzfall angeben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pneumatischer Antrieb
Bohrung:
L
Flanschanschluss:
DN40-PN16 (DIN)
Nennweite:
40 MM
L1:
242 MM
L2:
121 MM
Betriebsdruck:
-0,9 bis 16 BAR
B:
110 MM
d:
150 MM
R:
258 MM
t:
18 MM
ISO 5211:
F05
Reparatursätze:
KHFL 3/40 ES REP
Gewicht:
17 KG
Weitere Suchbegriffe: KHFL3/40LESP, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Flansch-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Mehrwege-Kugelhähne, T-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.139,60*
€ 2.322,86*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 2.148,24*
€ 2.323,81*
Frei Haus
ab € 2.163,61*
€ 2.345,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.323,81*
€ 2.765,3339
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.302,92*
€ 2.740,4748
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.212,03*
€ 2.632,3157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.166,18*
€ 2.577,7542
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.148,24*
€ 2.556,4056
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.