Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFL3/25T4ES 3-Wege-Flanschkugelhahn, Edelstahl, DN25-PN16 (DIN), T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Flanschkugelhahn
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Flanschkugelhahn
Zeichnung: Edelstahl-3-Wege Flanschkugelhahn
Zeichnung: Schaltstellungen 3-Wege Hähne
Artikel-Nr.:
     955-KHFL 3/25 T4 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFL 3/25 T4 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
flansch kugelhahn dn 25 pn16
flansch kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten möglich Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien, Lebensmittel, Getränke Optional: pneumatischer Antrieb*** -P, Zeugnis 3.1 Vorteile: Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter **Betätigungshebel in Rohrausführung, ***Bitte genauen Einsatzfall angeben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Bohrung:
T4
Flanschanschluss:
DN25-PN16 (DIN)
Nennweite:
25 MM
L1:
225 MM
L2:
112,5 MM
Betriebsdruck:
0 - 16 BAR
B:
85 MM
d:
115 MM
R:
172 MM
t:
18 MM
ISO 5211:
F05
Reparatursätze:
KHFL 3/25 ES REP
Weitere Suchbegriffe: flansch kugelhahn dn 25, KHFL3/25T4ES, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Flansch-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Mehrwege-Kugelhähne, T-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.301,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.518,11*
€ 1.806,5509
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.492,34*
€ 1.775,8846
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.406,63*
€ 1.673,8897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.358,06*
€ 1.616,0914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.301,46*
€ 1.548,7374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.