Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFL3/25L 3-Wege-Flanschkugelhahn, Stahl, DN25-PN16 (DIN), L-Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Flanschkugelhahn
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Flanschkugelhahn
TA-Luft
Zeichnung: 3-Wege Flanschkugelhahn
Zeichnung: 3-Wege Flanschkugelhahn
Artikel-Nr.:
     955-KHFL 3/25 L
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFL 3/25 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
flansch kugelhahn dn 25 pn16
flansch kugelhahn
Werkstoffe: Körper: Stahl, Kugel: 1.4301, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -10°C bis +160°C Eigenschaften: Druckeinlass nur von vorne (Mittelbohrung) möglich. Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Vakuum (max. -0,999 bar) Optional: pneumatischer Antrieb** -P Vorteile: ab DN 25: Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter *Antriebswelle als 2-Flach ausgeführt, **bitte genauen Einsatzfall angeben
Weitere Informationen:
Ausführung:
L-Bohrung
Flanschanschluss:
DN25-PN16 (DIN)
Nennweite:
20 MM
L1:
46 MM
L2:
86 MM
Betriebsdruck:
-0,999 bis 16 BAR
B:
85 MM
d:
115 MM
H:
79,0 MM
G1:
4x M 12
G2:
4x Ø 14 MM
ISO 5211*:
F04
Gewicht:
3,7 KG
Weitere Suchbegriffe: flansch kugelhahn dn 25, KHFL3/25L, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Flansch-Kugelhähne, Kompakt-Flanschkugelhähne, Kompakt-Kugelhähne, Kugelhähne, Mehrwege-Kugelhähne, T-Kugelhähne, Wafer-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 475,80*
€ 559,04*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 477,80*
€ 559,62*
Frei Haus
ab € 479,97*
€ 564,60*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,62*
€ 665,9478
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,15*
€ 663,0085
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,57*
€ 618,2883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,75*
€ 591,1325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,80*
€ 568,582
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.