Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFL3/125T 3-Wege-Flanschkugelhahn, Stahl, DN125-PN16 (DIN/EN), T-Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Flanschkugelhahn
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Flanschkugelhahn
TA-Luft
Zeichnung: 3-Wege Flanschkugelhahn
Zeichnung: 3-Wege Flanschkugelhahn
Artikel-Nr.:
     955-KHFL 3/125 T
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFL 3/125 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
flanschkugelhahn dn 125 pn 16
flansch kugelhahn
Werkstoffe: Körper: Stahl, Kugel: 1.4301, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -10°C bis +160°C Eigenschaften: Druckeinlass nur von vorne (Mittelbohrung) möglich. Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Vakuum (max. -0,999 bar) Optional: pneumatischer Antrieb** -P Vorteile: ab DN 25: Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter *Antriebswelle als 2-Flach ausgeführt, **bitte genauen Einsatzfall angeben
Weitere Informationen:
Ausführung:
T-Bohrung
Flanschanschluss:
DN125-PN16 (DIN/EN)
Nennweite:
100 MM
L1:
196 MM
L2:
190 MM
Betriebsdruck:
-0,999 bis 16 BAR
B:
210 MM
d:
250 MM
H:
178,5 MM
G1:
8x M 16
G2:
8x Ø 18 MM
ISO 5211*:
F10
Weitere Suchbegriffe: flansch kugelhahn dn125, KHFL3/125T, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Flansch-Kugelhähne, Kompakt-Flanschkugelhähne, Kompakt-Kugelhähne, Kugelhähne, Mehrwege-Kugelhähne, T-Kugelhähne, Wafer-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.591,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.880,85*
€ 4.618,2115
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.821,94*
€ 4.548,1086
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.668,24*
€ 4.365,2056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.601,99*
€ 4.286,3681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.591,68*
€ 4.274,0992
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.