Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFL253/40ES Edelstahl-Flanschkugelhahn, DN25-PN40 (DIN/EN), 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Flanschkugelhahn (3-teilig)
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Flanschkugelhahn (3-teilig)
Zeichnung: Edelstahl-Flanschkugelhahn (3-teilig)
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm Nr. 1
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm Nr. 2
Artikel-Nr.:
     955-KHFL 253/40 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFL 253/40 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
flanschkugelhahn dn25 pn40
flansch kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: elektrischer Antrieb* -EL, Zeugnis 3.1 Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-F1 (DIN EN 558-1, Reihe 1), Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter, Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 30 (DN 50 - DN 80: VHS 40) *Bitte genauen Einsatzfall angeben.
Weitere Informationen:
Flanschanschluss:
DN25-PN40 (DIN/EN)
Nennweite:
25 MM
L:
160 MM
Betriebsdruck:
0 - 40 BAR
A:
68 MM
B:
85 MM
d:
115 MM
H:
92 MM
R:
167 MM
ISO 5211:
F04
Reparatursätze:
KHFL 253 ES REP
Gewicht:
3,8 KG
Weitere Suchbegriffe: flansch kugelhahn dn 25, KHFL253/40ES, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Flansch-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Sicherheits-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 300,50*
€ 350,59*
Lager 955
75
€ 5,90*
ab € 301,15*
€ 351,16*
Frei Haus
ab € 303,32*
€ 353,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,16*
€ 417,8804
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,00*
€ 415,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,49*
€ 406,3731
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,28*
€ 391,8432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,15*
€ 358,3685
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.