Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFL200/16ES Flanschkugelhahn, Edelstahl, DN200-PN16 (DIN/EN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Flanschkugellhahn
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Flanschkugellhahn
TA-Luft
Zeichnung: Edelstahl-Flanschkugellhahn
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-KHFL 200/16 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFL 200/16 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
flansch kugelhahn dn 200
flansch kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF) / FKM, Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Dampf, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: elektrischer Antrieb* -EL, Zeugnis 3.1 Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, Reihe 14) (ab DN 150 nach DIN 3202-F5, DIN EN 558-1, Reihe 15), Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter, Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden *Bitte genauen Einsatzfall angeben.
Weitere Informationen:
Flanschanschluss:
DN200-PN16 (DIN/EN)
Nennweite:
200 MM
L:
400 MM
Betriebsdruck:
-0,9 bis 16 BAR
A:
268 MM
B:
295 MM
d:
340 MM
R:
840 MM
ISO 5211:
F12
Vorhangschloss:
VHS 30
Gewicht:
86 KG
Weitere Suchbegriffe: flansch kugelhahn pn 16, KHFL200/16ES, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Flansch-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7.126,42*
€ 7.384,78*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 7.127,33*
€ 7.385,69*
Frei Haus
ab € 7.198,03*
€ 7.456,72*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.385,69*
€ 8.788,9711
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.321,90*
€ 8.713,061
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.172,55*
€ 8.535,3345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.127,33*
€ 8.481,5227
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.