Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFL153/16ES Edelstahl-Flanschkugelhahn, DN15-PN16 (DIN), 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Flanschkugelhahn (3-teilig)
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Flanschkugelhahn (3-teilig)
Zeichnung: Edelstahl-Flanschkugelhahn (3-teilig)
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm Nr. 1
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm Nr. 2
Artikel-Nr.:
     955-KHFL 153/16 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFL 153/16 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: elektrischer Antrieb* -EL, Zeugnis 3.1 Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-F1 (DIN EN 558-1, Reihe 1), Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter, Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 30 (DN 50 - DN 80: VHS 40) *Bitte genauen Einsatzfall angeben.
Weitere Informationen:
Flanschanschluss:
DN15-PN16 (DIN)
Nennweite:
15 MM
L:
130 MM
Betriebsdruck:
0 - 16 BAR
A:
45 MM
B:
65 MM
d:
95 MM
H:
80 MM
R:
137 MM
ISO 5211:
F04
Reparatursätze:
KHFL 153 ES REP
Gewicht:
2,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn edelstahl flansch, edelstahl kugelhahn, edelstahl-kugelhahn dn 15, KHFL153/16ES, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Flansch-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Sicherheits-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,13*
€ 286,9447
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,49*
€ 286,1831
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,25*
€ 283,5175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,05*
€ 273,7595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,27*
€ 234,7513
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.