Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFL150/16PFS Pneum. Flanschkugelhahn, DN150-PN16 (DIN/EN), Feder-schließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flanschkugellhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Flanschkugellhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Schaltsymbol: Feder-schließend
Artikel-Nr.:
     955-KHFL 150/16 P FS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFL 150/16 P FS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, Reihe 14) (ab DN 200 nach DIN 3202-F5, DIN EN 558-1, Reihe 15) Kugelhahn: Werkstoffe: PN 16: Körper: GG25, Kugel: Stahlguss verchromt, Dichtung: PTFE / NBR; PN 40: Körper: Stahlguss, Kugel: Edelstahl, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis +120°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel Schwenkantrieb: Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Optional: FKM-Dichtung (-20°C bis max. +120°C) -V Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feder-schließend
Flanschanschluss:
DN150-PN16 (DIN/EN)
DN:
150 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
210 MM
Betriebsdruck:
-0,9 bis 16 BAR
Ersatzantriebe:
PDE 130
Gewicht:
76 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn dn150 pn16, heizungskugelhahn, kugelhahn dn 150, KHFL150/16PFS, Absperrhähne, ATEX-Kugelhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Explosionsgeschütze Kugelhähne, Flansch-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Pneumatisch betätigte Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.151,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.456,31*
€ 4.113,0089
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.417,00*
€ 4.066,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.261,17*
€ 3.880,7923
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.190,89*
€ 3.797,1591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.151,04*
€ 3.749,7376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.