Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFL150/16KES Flanschkugelhahn, Gussgehäuse, DN150-PN16 (DIN/EN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Flanschkugelhahn (1-teilig)
Exemplarische Darstellung: Flanschkugelhahn (1-teilig)
TA-Luft
Zeichnung: Flanschkugelhahn (1-teilig)
Artikel-Nr.:
     955-KHFL 150/16 KES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFL 150/16 KES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
flanschkugelhahn dn 150 pn 16
flansch kugelhahn
Werkstoffe: Körper: GG25, Kugel: Edelstahl 1.4301, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +120°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Vakuum (max. -0,999 bar) Optional: elektrischer Antrieb* -EL Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, Reihe 14) (ab DN 200 nach DIN 3202-F5, DIN EN 558-1, Reihe 15), ab DN 80: Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter *Bitte genauen Einsatzfall angeben, **2-teilig, ***max. Außendurchmesser des Körpers 400 mm
Weitere Informationen:
Flanschanschluss:
DN150-PN16 (DIN/EN)
Nennweite:
150 MM
L:
210 MM
Betriebsdruck:
-0,999 bis 16 BAR
A:
212 MM
B:
240 MM
d:
285 MM
R:
700 MM
IG:
M 20
ISO 5211:
F12
Gewicht:
76 KG
Weitere Suchbegriffe: flansch kugelhahn pn 16, KHFL150/16KES, Absperrhähne, Flansch-Kugelhähne, Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.683,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.928,74*
€ 2.295,2006
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.895,12*
€ 2.255,1928
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.790,71*
€ 2.130,9449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.736,17*
€ 2.066,0423
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.683,34*
€ 2.003,1746
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.