Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHFL125/16PFSES Pneum. ES-Flanschkugelhahn, DN125-PN16 (DIN/EN), Feder-schließen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Flanschkugellhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Flanschkugellhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
TA-Luft
Schaltsymbol: Feder-schließend
Artikel-Nr.:
     955-KHFL 125/16 P FS ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHFL 125/16 P FS ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1, Reihe 14) (ab DN 125 nach DIN 3202-F5, DIN EN 558-1, Reihe 15), Fire Safe Design Kugelhahn: Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1,4408, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis +180°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1 Schwenkantrieb: Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Optional: FKM-Dichtung (-20°C bis max. +120°C) -V Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feder-schließend
Flanschanschluss:
DN125-PN16 (DIN/EN)
DN:
125 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
325 MM
Betriebsdruck:
-0,9 bis 16 BAR
Ersatzantriebe:
PDE 090
Gewicht:
62 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn dn125 pn16, heizungskugelhahn, landefeld kugelhahn, KHFL125/16PFSES, Absperrhähne, ATEX-Kugelhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Explosionsgeschütze Kugelhähne, Flansch-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Pneumatisch betätigte Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.129,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.434,17*
€ 5.276,6623
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.388,42*
€ 5.222,2198
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.215,87*
€ 5.016,8853
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.142,42*
€ 4.929,4798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.129,77*
€ 4.914,4263
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.