Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH38MK-S Messing-Minikugelhahn G 3/8" Innengewinde, PN 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH38MK-S Messing-Minikugelhahn G 3/8" Innengewinde, PN 15
KH38MK-S Messing-Minikugelhahn G 3/8" Innengewinde, PN 15
Exemplarische Darstellung: Mini-Kugelhahn mit Innengewinde, Schraubendreherbetätigung
Zeichnung: Mini-Kugelhahn mit Innengewinde, Schraubendreherbetätigung
Artikel-Nr.:
     955-KH 38 MK-S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 38 MK-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klein-Kugelhahn
Mini-Kugelhahn
mini-kugelhahn messing
mini-kugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing verchromt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: 0°C bis +90°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde
Betätigung:
Schraubendreher
Gewinde G (innen):
G 3/8"
Gewinde G:
G 3/8" (IG)
DN:
8 MM
L:
42 MM
PN:
-0,9 bis 15 BAR
H:
23,0 MM
R:
22 MM
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: KH38MK-S, Ablasshähne, Absperrhähne, Einschraub-Kugelhähne, Itap, Klein-Kugelhähne, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Mini-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,115
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.