Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH38MIA Minikugelhahn langer Griff, G 3/8" Innengewinde / Außengewinde, PN 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH38MIA Minikugelhahn langer Griff, G 3/8" Innengewinde / Außengewinde, PN 15
KH38MIA Minikugelhahn langer Griff, G 3/8" Innengewinde / Außengewinde, PN 15
Exemplarische Darstellung: Mini-Kugelhahn mit langem Griff, Innen- / Außengewinde
Zeichnung: Mini-Kugelhahn mit langem Griff, Innen- / Außengewinde
Artikel-Nr.:
     955-KH 38 MIA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 38 MIA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klein-Kugelhahn
Mini-Kugelhahn
mini-kugelhahn messing
mini-kugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing verchromt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / FKM, silikonfrei gefertigt Temperaturbereich: -20°C bis +90°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,98 bar) *max. Betriebsdruck in Abhängigkeit der Temperatur: bis 30°C = 15 bar, bis 60°C = 11 bar, bis 90°C = 7,5 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde / Außengewinde
Gewinde G:
G 3/8"
Gewinde G-1:
G 3/8" (AG)
DN:
8 MM
L:
41,5 MM
PN:
-0,98 bis 15 BAR
H:
30,5 MM
R:
72 MM
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: KH38MIA, Ablasshähne, Absperrhähne, Einschraub-Kugelhähne, Klein-Kugelhähne, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Mini-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,88*
€ 13,66*
Lager 955
391
€ 8,90*
ab € 9,89*
€ 13,68*
€ 3,90*
ab € 11,20*
€ 15,41*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.