Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH3/10LPEES-FO Pneumat. 3-Wege-Kugelhahn (L), einfachwirkend, Drehrichtung geänd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege-Kugelhahn mit elektrischem SchwenkantriebMessing-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege-Kugelhahn mit elektrischem SchwenkantriebMessing-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
TA-Luft
Zeichnung: Schaltstellungen
Schaltsymbol: einfachwirkend
Artikel-Nr.:
     955-KH 3/10 L PE ES-FO
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 3/10 L PE ES-FO
EAN/GTIN:
     4050571935337
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn: Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtungen: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20 bis +180 °C Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten möglich Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1 Schwenkantrieb: Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Optional: FKM-Dichtung (-20°C bis max. +120°C) -V, Drehrichtung geändert -FO Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
einfachwirkend, Drehrichtung geändert
Bohrung:
L
Gewinde Kugelhahn:
G 1"
DN:
20 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
108 MM
PN:
-0,9 bis 63 BAR
Ersatzantriebe:
PDE 006-FO-VK11
Gewicht:
3,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreifach-Kugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, 3 wege kugelhahn, KH3/10LPEES-FO, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, ATEX-Kugelhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Explosionsgeschütze Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 667,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,86*
€ 794,7534
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,85*
€ 792,3615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,23*
€ 751,1637
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,11*
€ 718,8909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,22*
€ 659,5218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.