Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH20TWELI-140 Elektr. Trinkwasser-Kugelhahn, G 2", 85 bis 240 V (AC/DC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Trinkwasser-Kugelhahn mit elektrischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Trinkwasser-Kugelhahn mit elektrischem Schwenkantrieb
Artikel-Nr.:
     955-KH 20 TW ELI-140
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 20 TW ELI-140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisch angetriebener Kugelhahn
Elektrischer Kugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Vorteile: 2 zusätzliche Endschalter, Drehmomentabschaltung, variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung), Handnotbetätigung, im Antriebsgehäuse integrierte Heizung, Kugelhahn (als handbetätigte Version) DVGW & KTW zertifiziert, ISO 13828 Kugelhahn Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Trinkwasser, Wasser, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar) Schwenkantrieb Beschreibung: Elektrischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetätigung und Schaltraumheizung. Zwei zusätzliche Endschalter für weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elektronische Drehmomentbegrenzung verhindert Beschädigung bei Überlastung. Die Handnotbetätigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar. Nicht auf dem Kopf stehend einsetzen! Werkstoffe: Körper: PA 6 Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Spannung: 24 - 240 V AC/DC, (Antriebe können mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden) Schutzart: IP 67 (Ausführung mit Stellzeit 140 sek.: IP 65) Einschaltdauer: 75% Optional: Stellzeit 140 sek. (85 - 240V AC/DC oder Sonderausführung 24V AC/DC: KH...ELI 24-140) -140, "Battery Safety Return" für Notschließung NC (Standardkonfiguration) oder Notöffnung NO (Umstellung durch Jumper) bei Spannungsausfall -BSR, Positioniersystem 0 - 10 V oder 4 - 20 mA (Umstellung durch Jumper), Präzision: 3%, Linearität: 2%, Hysterese: 3% Schaltstellung NC oder NO (Umstellung durch Jumper) -DPS Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stellzeit 140 sek.
Spannung:
85 bis 240 V (AC/DC) V
Gewinde:
G 2"
DN:
50 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
130 MM
PN:
-0,9 bis 25 BAR
Stellzeit:
140 S
Ersatzantriebe:
ELI 230-2-140
Medientemperatur:
-20 bis +150 GC
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Trinkwasserkugelhahn, kugelhahn dn 50 pn 25, elektrisch angetriebener kugelhahn, elektrisch angetriebener kugelhahn dn50, KH20TWELI-140, Absperrhähne, DVGW-Kugelhähne, Elektrisch betätigte Kugelhähne, EN 13828, KTW-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit elektrischem Antrieb, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, Trinkwasser-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,35*
€ 1.045,2365
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,21*
€ 1.034,3599
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,79*
€ 975,5501
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,87*
€ 935,1853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,65*
€ 873,0435
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.