Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH20ELS230 Elektr. Messing-Kugelhahn, G 2", 85 - 240 V (AC/DC) (Sanitär)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn mit elektrischem Schwenkantrieb (Sanitärausführung)
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn mit elektrischem Schwenkantrieb (Sanitärausführung)
Artikel-Nr.:
     955-KH 20 ELS 230
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 20 ELS 230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisch angetriebener Kugelhahn
Elektrischer Kugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Vorteile: 2 zusätzliche Endschalter, Drehmomentabschaltung, variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung), Handnotbetätigung, im Antriebsgehäuse integrierte Heizung Kugelhahn Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis +95°C Medien: Wasser, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Öle, Kraftstoffe, Heizöl, Lösungsmittel, Farben, Lacke, schwache Säuren und Laugen Schwenkantrieb Beschreibung: Elektrischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetätigung und Schaltraumheizung. Zwei zusätzliche Endschalter für weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elektronische Drehmomentbegrenzung verhindert Beschädigung bei Überlastung. Die Handnotbetätigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar. Nicht auf dem Kopf stehend einsetzen! Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Spannung: Typ 230: 85 - 240 V AC/DC, Typ 24: 24 V AC/DC, (Antriebe können mit Gleich- und Wechselspannung betrieben werden). Schutzart: IP 65 max. schaltbare Druckdifferenz: 16 bar Einschaltdauer: 75% *max. schaltbare Druckdifferenz: 16 bar Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Spannung:
85 - 240 V (AC/DC) V
Gewinde:
G 2"
DN:
50 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
121 MM
PN*:
-0,9 bis 30 BAR
Stellzeit:
16 S
Ersatzantriebe:
ELS 230-1
Gewicht:
3,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, elektrischer kugelhahn 2", elektrisch angetriebener kugelhahn, heizungskugelhahn messing, KH20ELS230, Absperrhähne, Elektrisch betätigte Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit elektrischem Antrieb, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,78*
€ 518,74*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 443,13*
€ 526,78*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,78*
€ 626,8682
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,53*
€ 626,5707
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,79*
€ 600,7001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,52*
€ 576,5788
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,13*
€ 527,3247
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.