Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH20AA Messing-Kugelhahn, G 2" (Außengewinde), -0,9 bis 30bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH20AA Messing-Kugelhahn, G 2" (Außengewinde), -0,9 bis 30bar
KH20AA Messing-Kugelhahn, G 2" (Außengewinde), -0,9 bis 30bar
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn mit Außengewinde, 2-teilig, voller Durchgang
Zeichnung: Kugelhahn mit Außengewinde, 2-teilig, voller Durchgang
Artikel-Nr.:
     955-KH 20 AA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 20 AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +95°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Kraftstoffe, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar)
Weitere Informationen:
G:
G 2"
DN:
50 MM
L:
113 MM
PN:
-0,9 bis 30 BAR
H:
91 MM
R:
150 MM
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, landefeld messing kugelhahn, messing kugelhahn, messingkugelhahn landefeld, KH20AA, Absperrhähne, Einschraub-Kugelhähne, Itap, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 101,14*
€ 124,86*
Lager 955
54
€ 5,90*
ab € 101,35*
€ 124,97*
Frei Haus
ab € 105,62*
€ 129,68*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,97*
€ 148,7143
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,14*
€ 146,5366
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,12*
€ 140,5628
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,04*
€ 139,2776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,35*
€ 120,6065
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.