Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH144DPFA 4-Wege Kugelhahn, PFA, G 1/4", PN 10, Durchgangsbohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 4-Wege Kugelhahn, Polypropylen
Exemplarische Darstellung: 4-Wege Kugelhahn, Polypropylen
Schaltsymbol: 4-Wege Kugelhahn, Durchgang
Artikel-Nr.:
     955-KH 144 D PFA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 144 D PFA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Wege Kugelhahn
Vierwege Kugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper und Kugel: Polypropylen, PVDF, PFA, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: Polypropylen: +5°C bis max. +90°C, PVDF: -40°C bis max. +140°C, PFA: -40°C bis max. +180°C *bei 20°C. Bitte beachten Sie den Drucknutzungsgrad (bei Bedarf bitte anfordern).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PFA
Gewinde:
G 1/4"
DN:
4 MM
Baulänge:
65 MM
PN*:
-0,95 bis 10 BAR
Zubehör Halteklemmen:
KKKH 14
Temperaturbereich:
-40 bis +180 GC
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn dn4 pp, 4-wege kugelhahn, kugelhahn kunststoff, KH144DPFA, 4-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Klein-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kunststoff-Kugelhähne, Mehrwege-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, PFA-Kugelhähne, PP-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,47*
€ 721,6993
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,97*
€ 719,9143
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,29*
€ 682,2151
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,86*
€ 651,9534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,39*
€ 599,0341
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.