Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH124DPVDF 4-Wege Kugelhahn, PVDF, G 1/2", PN 10, Durchgangsbohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 4-Wege Kugelhahn, Polypropylen
Exemplarische Darstellung: 4-Wege Kugelhahn, Polypropylen
Schaltsymbol: 4-Wege Kugelhahn, Durchgang
Artikel-Nr.:
     955-KH 124 D PVDF
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 124 D PVDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Wege Kugelhahn
Vierwege Kugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper und Kugel: Polypropylen, PVDF, PFA, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: Polypropylen: +5°C bis max. +90°C, PVDF: -40°C bis max. +140°C, PFA: -40°C bis max. +180°C *bei 20°C. Bitte beachten Sie den Drucknutzungsgrad (bei Bedarf bitte anfordern).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVDF
Gewinde:
G 1/2"
DN:
10 MM
Baulänge:
100 MM
PN*:
-0,95 bis 10 BAR
Zubehör Halteklemmen:
KKKH 12
Temperaturbereich:
-40 bis +140 GC
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, pvc kugelhahn dn 10, 4-wege kugelhahn, kugelhahn kunststoff, KH124DPVDF, 4-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Klein-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kunststoff-Kugelhähne, Mehrwege-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, PFA-Kugelhähne, PP-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 518,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,14*
€ 751,0566
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,96*
€ 742,5124
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,62*
€ 698,0778
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,31*
€ 666,7689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,97*
€ 617,5743
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.