Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12HD-NPT Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, NPT 1/2", 0 - 500bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH12HD-NPT Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, NPT 1/2", 0 - 500bar
KH12HD-NPT Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, NPT 1/2", 0 - 500bar
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn, G 1/8" - G 1-1/4"
Artikel-Nr.:
     955-KH 12 HD-NPT
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     KH 12 HD-NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM / NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 20: gerade - Aluminium, gekröpft - Stahl verzinkt) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Medien: Hydrauliköl, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns) Optional: NPT-Gewinde -NPT
Weitere Informationen:
Gewinde:
NPT 1/2"
DN:
13 MM
L:
83 MM
PN:
0 - 500 BAR
SW:
9 MM
Ersatzgriffe gerade:
G KH SW9
Ersatzgriffe gekröpft:
G KH SW9 GK
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, hochdruckkugelhahn 500bar, hochdruckkugelhahn, hydac kugelhahn, KH12HD-NPT, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,33*
€ 139,6227
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,58*
€ 137,5402
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,34*
€ 132,4946
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,80*
€ 131,852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,76*
€ 109,1944
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.