Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12ELS230 Elektr. Messing-Kugelhahn, G 1/2", 85 - 240 V (AC/DC) (Sanitär)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn mit elektrischem Schwenkantrieb (Sanitärausführung)
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn mit elektrischem Schwenkantrieb (Sanitärausführung)
Artikel-Nr.:
     955-KH 12 ELS 230
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 12 ELS 230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisch angetriebener Kugelhahn
Elektrischer Kugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Vorteile: 2 zusätzliche Endschalter, Drehmomentabschaltung, variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung), Handnotbetätigung, im Antriebsgehäuse integrierte Heizung Kugelhahn Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis +95°C Medien: Wasser, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Öle, Kraftstoffe, Heizöl, Lösungsmittel, Farben, Lacke, schwache Säuren und Laugen Schwenkantrieb Beschreibung: Elektrischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetätigung und Schaltraumheizung. Zwei zusätzliche Endschalter für weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elektronische Drehmomentbegrenzung verhindert Beschädigung bei Überlastung. Die Handnotbetätigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar. Nicht auf dem Kopf stehend einsetzen! Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Spannung: Typ 230: 85 - 240 V AC/DC, Typ 24: 24 V AC/DC, (Antriebe können mit Gleich- und Wechselspannung betrieben werden). Schutzart: IP 65 max. schaltbare Druckdifferenz: 16 bar Einschaltdauer: 75% *max. schaltbare Druckdifferenz: 16 bar Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Spannung:
85 - 240 V (AC/DC) V
Gewinde:
G 1/2"
DN:
15 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
64 MM
PN*:
-0,9 bis 40 BAR
Stellzeit:
16 S
Ersatzantriebe:
ELS 230-1
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn dn15 pn40, elektrisch angetriebener kugelhahn, elektrischer kugelhahn g1/2, KH12ELS230, Absperrhähne, Elektrisch betätigte Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit elektrischem Antrieb, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,11*
€ 414,2509
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,75*
€ 412,6325
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,56*
€ 406,4564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,60*
€ 388,654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,95*
€ 341,4705
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.