Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH114KESE-40 Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line sehr leicht, G 1-1/4", PN40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH114KESE-40 Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line sehr leicht, G 1-1/4", PN40
KH114KESE-40 Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line sehr leicht, G 1-1/4", PN40
Exemplarische Darstellung
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-KH 114 K ES E-40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 114 K ES E-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE, Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien
Weitere Informationen:
G:
G 1-1/4"
DN:
32 MM
L:
82 MM
PN:
0 - 40 BAR
H:
80 MM
R:
142 MM
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, edelstahl kugelhahn landefeld, edelstahl kugelhahn, edelstahlkugelhahn dn32, KH114KESE-40, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Eco-Line Edelstahl-Muffenkugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl, Sicherheits-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,12*
€ 56,0728
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,18*
€ 54,9542
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,57*
€ 53,0383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,4794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,9796
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,2926
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.