| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KH 112 P FS ES-V Herst.-Nr.: KH 112 P FS ES-V EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M3 (Anschweißenden nach DIN 3202-S13, EN 12982 ETE67) Kugelhahn Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis +180°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Anschweißenden -AS, Zeugnis 3.1 Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Optional: FKM-Dichtung (-20°C bis max. +120°C) -V Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden! Weitere Informationen: | | Bauform: | Gewindeanschluss | Ausführung: | Feder-schließend, FKM-Dichtung | Gewinde Kugelhahn: | G 1-1/2" | DN: | 40 MM | Einbaulänge Kugelhahn: | 120 MM | PN: | -0,9 bis 63 BAR | Ersatzantriebe: | PDE 012 | Gewicht: | 6 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, pneumatisch angetriebener kugelhahn 1 1/2", edelstahl kugelhahn, landefeld kugelhahn, KH112PFSES-V, Absperrhähne, Anschweiß-Kugelhähne, ATEX-Kugelhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Explosionsgeschütze Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Muffen-Kugelhähne |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 744,30* | € 860,14* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 743,29* | € 860,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 749,95* | € 868,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|