Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH112KES-NPT Edelstahl-Kugelhahn, leicht, NPT 1-1/2", 0 - 63bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, leichte Bauform, voller Durchgang
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, leichte Bauform, voller Durchgang
Zeichnung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, leichte Bauform, voller Durchgang
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-KH 112 K ES-NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 112 K ES-NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE, Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: NPT-Gewinde -NPT, Zeugnis 3.1 Vorteile: Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 30 (G 3": VHS 40) *nur für ungefährliche Flüssigkeiten der Fluidgruppe II
Weitere Informationen:
G:
NPT 1-1/2"
DN:
38 MM
L:
112,7 MM
PN:
0 - 63 BAR
H:
98 MM
R:
194 MM
Gewicht:
1,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn hebel edelstahl, edelstahl kugelhahn, edelstahlkugelhahn pn63, KH112KES-NPT, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl, Sicherheits-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,31*
€ 200,97*
Lager 955
33
€ 5,90*
ab € 167,09*
€ 201,58*
Frei Haus
ab € 174,63*
€ 209,35*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,58*
€ 239,8802
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,72*
€ 238,8568
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,15*
€ 233,4185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,89*
€ 227,1591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,09*
€ 198,8371
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.