Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH112FISIEB Ersatzsieb 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH112FISIEB Ersatzsieb 0,5 mm
KH112FISIEB Ersatzsieb 0,5 mm
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn 2-teilig, mit integriertem Schmutzfänger
Zeichnung: Kugelhahn 2-teilig, mit integriertem Schmutzfänger
Artikel-Nr.:
     955-KH 112 FI SIEB
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 112 FI SIEB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelhahn-Ersatzsieb
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE / FKM / NBR, Sieb: 1.4301 / PA, Verschlusskappe: Messing vernickelt Maschenweite: 0,5 mm Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,4 bar) Vorteile: kompakte Bauform, günstiger Ersatz für zwei Absperrhähne und einen Schmutzfänger, spart Kosten durch geringeren Montageaufwand, einfaches Kontrollieren und Reinigen des Filtersiebs, da im abgesperrten Zustand drucklos
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzsieb 0,5 mm
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: KH112FISIEB, Absperrhähne, Filter, Itap, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, Schmutzfänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.