Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH10KESE-40 Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line sehr leicht, G 1", PN40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH10KESE-40 Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line sehr leicht, G 1", PN40
KH10KESE-40 Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line sehr leicht, G 1", PN40
Exemplarische Darstellung
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-KH 10 K ES E-40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 10 K ES E-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE, Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien
Weitere Informationen:
G:
G 1"
DN:
25 MM
L:
78 MM
PN:
0 - 40 BAR
H:
77 MM
R:
128 MM
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn edelstahl dn25 pn40, edelstahl kugelhahn, edelstahl-kugelhahn dn25, KH10KESE-40, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Eco-Line Edelstahl-Muffenkugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl, Sicherheits-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,9277
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,4755
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,3688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,2145
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,5957
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,562
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.