Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH10HDELI-ES Elektr. Hochdruck-Kugelhahn, G 1", 24 bis 240 V (AC/DC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn mit elektrischem SchwenkantriebMessing-Kugelhahn mit elektrischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn mit elektrischem SchwenkantriebMessing-Kugelhahn mit elektrischem Schwenkantrieb
Artikel-Nr.:
     955-KH 10 HD ELI-ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 10 HD ELI-ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisch angetriebener Kugelhahn
Elektrischer Kugelhahn
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Vorteile: 2 zusätzliche Endschalter, Drehmomentabschaltung, variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung), Handnotbetätigung, im Antriebsgehäuse integrierte Heizung Kugelhahn Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Kugeldichtung: POM, Schaltwellendichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (G 1-1/4" bis G 2": -10°C bis max. +80°C) Medien: Hydrauliköl, Heizöl, Vakuum (max. -0,3 bar), (Wasser nur nach Freigabe durch uns) Optional: Kugelhahn aus Edelstahl 1.4571 -ES Schwenkantrieb Beschreibung: Elektrischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetätigung und Schaltraumheizung. Zwei zusätzliche Endschalter für weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elektronische Drehmomentbegrenzung verhindert Beschädigung bei Überlastung. Die Handnotbetätigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar. Nicht auf dem Kopf stehend einsetzen! Werkstoffe: Körper: PA 6 Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Spannung: 24 - 240 V AC/DC, (Antriebe können mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden) Schutzart: IP 67 Einschaltdauer: 75% Optional: "Battery Safety Return" für Notschließung NC (Standardkonfiguration) oder Notöffnung NO (Umstellung durch Jumper) bei Spannungsausfall -BSR, Positioniersystem 0 - 10 V oder 4 - 20 mA (Umstellung durch Jumper), Präzision: 3%, Linearität: 2%, Hysterese: 3% Schaltstellung NC oder NO (Umstellung durch Jumper) -DPS Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl
Spannung:
24 bis 240 V (AC/DC) V
Gewinde:
G 1"
DN:
25 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
113 MM
PN:
-0,3 bis 350 BAR
Stellzeit:
9 S
Ersatzantriebe:
ELU 230-3
Medientemperatur:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
4,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, edelstahl kugelhahn landefeld, hochdruckkugelhahn, elektrischer kugelhahn 1", KH10HDELI-ES, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, Elektrisch betätigte Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit elektrischem Antrieb, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.345,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.554,61*
€ 1.849,9859
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.536,90*
€ 1.828,911
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.451,42*
€ 1.727,1898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.402,21*
€ 1.668,6299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.345,43*
€ 1.601,0617
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.